Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Dekoleuchten
>
Kinderleuchten
>
Artikel
Niermann Standby Margeriten
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-93054914
Hersteller:
Niermann Standby
Herst.-Nr.:
4036239506828
EAN/GTIN:
4036239506828
Suchbegriffe:
Kinderleuchten
Kinderzimmerleuchte
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
350 mm
Durchmesser
200 mm
Design
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlene Platzierung
Kinderzimmer
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (max.)
20 W
Eingangsspannung
12 V
AC Eingangsspannung
12 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
G4
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Tischleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Bürolampe
,
Schreibtischlampe
,
Schreibtischleuchte
,
Tischlampe
,
Tischleuchte
,
kinderleuchten niermann
,
kinderleuchten
,
arbeitsplatzleuchte ip20
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,30*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 75,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 96,37*
€ 114,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 94,91*
€ 112,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 91,15*
€ 108,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 87,80*
€ 104,48
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 75,30*
€ 89,61
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niermann Standby Kleiner Prinz
Niermann Standby
4036239501533
ab € 76,40*
Ähnlich
Niermann Standby Rosalie
Niermann Standby
4036239001507
ab € 33,00*
Ähnlich
Niermann Standby Solar Heart
Niermann Standby
4036239800353
ab € 23,58*
Ähnlich
Tischlampe Carrousel LOLO LOMBARDO projiziert Mond und Sterne ins Kinderzimmer
Niermann
sb50063
ab € 75,48*
Ähnlich
Tischlampe Kinderzimmer Carrousel projiziert Mond und Sterne ins Kinderzimmer
Niermann
sb50062
ab € 74,96*
Ähnlich
Tischlampe Kinderzimmer Carrousel projiziert süsse Herzen ins Kinderzimmer
Niermann
sb50064
ab € 75,30*
Ähnlich
Zauberhaftes Nachtlicht Filly, Sternprojektor, LED-Farbwechsler mit 3 Farben
Niermann
80029
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen