Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niermann Standby Dreh-Pendelleuchte Bungee Bunny


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niermann Standby Dreh-Pendelleuchte Bungee Bunny
Niermann Standby Dreh-Pendelleuchte Bungee Bunny
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93063966
Hersteller:
     Niermann Standby
Herst.-Nr.:
     4036239001699
EAN/GTIN:
     4036239001699
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Kinderleuchten
Kinderzimmerleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Pink, Weiß
Empfohlene Platzierung
Kinderzimmer
Form
Zylinder
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
270 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
60 W
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niermann Standby
4036239001668
ab € 37,69*
Ähnlich
Niermann Standby
4036239001200
ab € 39,06*
Ähnlich
Niermann
sbs167
ab € 40,75*
Ähnlich
Niermann
171
ab € 43,61*
Ähnlich
Niermann
sb166
ab € 40,37*
Ähnlich
Niermann
sb168
ab € 38,00*
Ähnlich
Niermann
sb167
ab € 38,14*
Ähnlich
Niermann
sbs171
ab € 46,14*
Ähnlich
Niermann
sbs168
ab € 40,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.