| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-93986834 Herst.-Nr.: 8XG-00005 EAN/GTIN: 889842792454 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Leistungen | Markenkompatibilität | Microsoft | | Kompatibilität | Surface Pro 8 Surface Pro X | | Produktfarbe | Schwarz | | Fingerabdruckscanner | Ja | | Gehäusematerial | Alcantara | | Beschleunigungsmesser | Ja | | Stifthalter | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 289.1 mm | | Tiefe | 226.1 mm | | Höhe | 4.89 mm | | Gewicht | 280 g | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Andocken | | Geräteschnittstelle | Microsoft Cover port | Energie | Energiequelle | Dock | Tastatur | Tastaturaufbau | QWERTZ | | Tastatursprache | Deutsch | | Eingabegerät | Touchpad | | Island-Stil Tastatur | Ja | | Windows Tasten | Ja | | Multimedia-Tasten | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Microsoft Tastaturen, Microsoft Surface Tastatur, Surface Tablet Tastatur, Surface Tastatur, Keyboard, Tastatur, Docking Tastatur, Tastatur Dock, microsoft surface tastatur schwarz, microsoft surface tastatur, surface tastatur schwarz |
| | |
| |