Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-WMM-201S 76,2 cm (30 Zoll) Schrauben Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa Professional SP-WMM-201S 76,2 cm (30 Zoll) Schrauben Schwarz
SpeaKa Professional SP-WMM-201S 76,2 cm (30 Zoll) Schrauben Schwarz
SpeaKa Professional SP-WMM-201S 76,2 cm (30 Zoll) Schrauben Schwarz
SpeaKa Professional SP-WMM-201S 76,2 cm (30 Zoll) Schrauben Schwarz
SpeaKa Professional SP-WMM-201S 76,2 cm (30 Zoll) Schrauben Schwarz
SpeaKa Professional SP-WMM-201S 76,2 cm (30 Zoll) Schrauben Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95674774
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-9493256
EAN/GTIN:
     4064161175676
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
15 kg
Maximale Bildschirmgröße
30 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimum Bildschirmgröße
13 Zoll
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Montage
Schrauben
Lieferumfang
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-35 - 55 °
Schwenkwinkelbereich
-90 - 90 °
Neigungsverstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
232 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
117 mm
Gewicht
1190 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-9071828
ab € 7,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.