Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-DE-9883 Herst.-Nr.: 86802 EAN/GTIN: 4043619868025 |
| |
|
| | |
| Dieses Kabel von Delock dient dem Anschluss an eine USB Type-C™ Buchse und ermöglicht die Stromversorgung von Geräten mit DC Stecker. Durch Betätigung der einzelnen Ein- / Ausschalter kann die Stromzufuhr für ein mit dem Kabel verbundenes Gerät an- bzw. ausgeschaltet werden. Dadurch ist es nicht notwendig das Kabel aus der Buchse zu entfernen, um es von der Stromzufuhr zu trennen. Das Kabel ist besonders für den Hobbybereich und Bastler geeignet. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | | AWG Kabelgröße | 22 | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | USB Type-C | | Anschluss 2 | 4 x DC 5.5 x 2.1 mm | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Kabellänge | 1 m | Energie | Eingangsspannung | 5 V | | Eingangsstrom | 2 A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 6,47* | € 6,90* | | | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 10,87* | € 11,56* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 17,81* | € 18,88* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 23,95* | € 25,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|