Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Preisner Spaha48900E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Preisner Spaha48900E
Preisner Spaha48900E
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9635681
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     SPAHA48900E
EAN/GTIN:
     4031136001421
Suchbegriffe:
Dachsparren-Masthalter
Dachsparrenhalter für Antennen
Dachsparrenhalter Rohrlänge 90cm D:48mm Sparrenabstand 90-120cm ausziehbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Metall
Gewicht und Abmessungen
Höhe
900 mm
Durchmesser
48 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,89*
€ 189,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,03*
€ 186,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,30*
€ 174,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,72*
€ 167,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,48*
€ 154,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Preisner
SPAHA481300
ab € 99,02*
Ähnlich
Preisner
SPAHA48900
ab € 92,83*
Ähnlich
Preisner
SPAHA90
ab € 134,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.