Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Preisner Spaha90 Silber Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Preisner Spaha90 Silber Metall
Preisner Spaha90 Silber Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9635685
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     SPAHA90
EAN/GTIN:
     4031136001254
Suchbegriffe:
Dachsparren-Masthalter
Dachsparrenhalter für Antennen
Dachsparrenhalter Rohrlänge 90cm D:48mm Sparrenabstand 50-75cm
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Metall
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Durchmesser
48 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,67*
€ 194,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,15*
€ 189,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,38*
€ 178,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,47*
€ 171,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,36*
€ 159,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Preisner
SPAHA481300
ab € 99,02*
Ähnlich
Preisner
SPAHA48900
ab € 92,83*
Ähnlich
Preisner
SPAHA48900E
ab € 129,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.