Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic HC502D Kühlschrank Integriert 35 l Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dometic HC502D Kühlschrank Integriert 35 l Weiß
Dometic HC502D Kühlschrank Integriert 35 l Weiß
Dometic HC502D Kühlschrank Integriert 35 l Weiß
Dometic HC502D Kühlschrank Integriert 35 l Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96923492
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600049657
EAN/GTIN:
     5999024869654
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Caravan-Kühlschrank
Caravankühlschrank
Weitere Informationen:
Energie
Anschlusswert
70 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
486 mm
Tiefe
494 mm
Höhe
592 mm
Breite bei geöffneter Tür
820 mm
Gewicht
22000 g
Verpackungsbreite
546 mm
Verpackungstiefe
556 mm
Verpackungshöhe
665 mm
Paketgewicht
24000 g
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Temperaturalarm
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Kühlschrank
35 l
Geräuschpegel
45 dB
Multi Airflow System
Ja
Kühlsystem
Dynamisch (lüfterunterstützt)
Thermostat
Ja
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Türfarbe
Weiß
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Kältemittelart
R600a
Kühlmittelgewicht
38 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.212,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.399,78*
€ 1.665,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.390,01*
€ 1.654,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.322,53*
€ 1.573,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.275,68*
€ 1.518,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.212,72*
€ 1.443,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.