| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-96935088 Herst.-Nr.: 9600049655 EAN/GTIN: 5999024869630 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 546 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 556 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 665 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 24000 g | Energie | Anschlusswert | 70 W | ![](/p.gif) | Energieverbrauch | 0.44 kWh/24h | ![](/p.gif) | AC Eingangsspannung | 220 - 240 V | ![](/p.gif) | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | ![](/p.gif) | Stromstärke | 0.54 A | Gewicht und Abmessungen | Breite | 486 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 494 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 592 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 22000 g | Ergonomie | Türschließ-Erinnerungs-Alarm | Ja | ![](/p.gif) | Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja | ![](/p.gif) | Lampentyp | LED | ![](/p.gif) | Temperaturalarm | Ja | Leistungen | Nutzinhalt Kühlschrank | 43 l | ![](/p.gif) | Klimaklasse | SN | ![](/p.gif) | Geräuschpegel | 45 dB | ![](/p.gif) | Kühlsystem | Dynamisch (lüfterunterstützt) | ![](/p.gif) | Thermostat | Ja | ![](/p.gif) | Kühlschrank - Temperaturbereich | 2 - 8 °C | ![](/p.gif) | Zertifizierung | CBCE | Design | Geräteplatzierung | Freistehend | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Eingebautes Display | Ja | ![](/p.gif) | Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 3 | ![](/p.gif) | Türfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Türanschlag | Rechts | ![](/p.gif) | Türöffnungswinkel | 100 ° | ![](/p.gif) | Kältemittelart | R600a | ![](/p.gif) | Kühlmittelgewicht | 15 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |