Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr FKDv 4213 Weinkühler mit Kompressor 385 l 256 Flasche(n) Freistehend C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr FKDv 4213 Weinkühler mit Kompressor 385 l 256 Flasche(n) Freistehend C
Liebherr FKDv 4213 Weinkühler mit Kompressor 385 l 256 Flasche(n) Freistehend C
Liebherr FKDv 4213 Weinkühler mit Kompressor 385 l 256 Flasche(n) Freistehend C
Liebherr FKDv 4213 Weinkühler mit Kompressor 385 l 256 Flasche(n) Freistehend C
Liebherr FKDv 4213 Weinkühler mit Kompressor 385 l 256 Flasche(n) Freistehend C
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97462387
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     994866351
EAN/GTIN:
     9005382264737
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
Ergonomischer Stangengriff Besonders bei Getränke-Kühlgeräten, die in der Regel häufigen Türöffnungen ausgesetzt sind, ist ein einfaches Öffnen der Geräte von entscheidender Bedeutung. Der ergonomische Stangengriff gewährleistet Stabilität auch bei häufigen Türöffnungen. Er ist besonders hygienisch und reinigungsfreundlich. Effizientes Kältesystem Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Kältetechnik verbunden mit kontinuierlicher Forschung gewährleistet Liebherr die hervorragende Qualität des Kältesystems. Die Verwendung hochwertiger Verdichter, Verflüssiger, Verdampfer sowie weiterer kältetechnischer Komponenten sorgt sowohl zu einer deutlichen Senkung des Energieverbrauchs als auch zur Senkung der Betriebskosten der Liebherr-Geräte. Umweltfreundliches Kältemittel Die Kältemittel R600a und R 290 sind umweltfreundlich, da sie einen sehr geringen Treibhauseffekt und kein Ozonabbaupotential aufweisen. Diese Kältemittel haben deshalb die zuvor verwendete Kältemittel R134a und R404a nahezu vollständig abgelöst. Alle Liebherr Impuls- und Lagertruhen sind mit R600a oder R 290 ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Energieeffizienz aus, was Ihre CO2-Bilanz verbessert und nachhaltiges Handeln fördert. Umluftkühlung Hocheffiziente Ventilatoren sorgen für schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Ware und eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum. Kunststoff-Innenbehälter Der tiefgezogene Kunststoff-Innenbehälter wird aus einem Stück gefertigt und ist deshalb besonders reinigungsfreundlich. Der Innenbehälter besteht aus Polystyrol, ein vollständig recyclebarer, stabiler und langlebiger Kunststoff, und ist somit aus umweltpolitischer Hinsicht unbedenklich. Variable Ablageroste Die Ablageroste sind höhenverstellbar und erlauben so eine variable Gestaltung des Innenraums. Dadurch können Flaschen in allen Größen sowohl stehend als auch liegend eingelagert werden. Mit einer Belastbarkeit zwischen 30 und 50 kg sind die Ablageflächen sehr stabil und auch für große Mengen geeignet.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
2.2 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
687 mm
Höhe
2010 mm
Gewicht
79000 g
Verpackungsbreite
624 mm
Verpackungstiefe
694 mm
Verpackungshöhe
2080 mm
Paketgewicht
85000 g
Design
Produkttyp
Weinkühler mit Kompressor
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Regalmaterial
Kunststoff
Wechselbare Türen
Ja
Türanschlag
Rechts
Sperren
Ja
Eingebautes Display
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
547 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Stromstärke
1.5 A
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kühlschrank
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Lampentyp
LED
Sonstige Funktionen
Innenbeleuchtung
Ja
Anzahl der Regale
6 Regale
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
385 l
Bruttokapazität Gesamteinheit
403 l
Kapazität an Flaschen
256 Flasche(n)
Anzahl der Temperaturzonen
1
Temperraturreichweite (Zone 1)
2 - 12 °C
Höchste Umgebungstemperatur
32 °C
Kältemittelart
R600a
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 928,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.031,64*
€ 1.227,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.023,71*
€ 1.218,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 982,12*
€ 1.168,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 955,47*
€ 1.137,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 928,15*
€ 1.104,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.