Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS13-39485 USB Kabel 30 m USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS13-39485 USB Kabel 30 m USB A Schwarz
shiverpeaks BS13-39485 USB Kabel 30 m USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99175807
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS13-39485
EAN/GTIN:
     4017538136190
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB 3.0, 5Gbps, 30m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
30 m
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmantelmaterial
Nylon / Polyvinylchlorid (PVC)
Verstärker
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
5 Mbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5.5 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,10*
€ 115,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,50*
€ 112,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,24*
€ 103,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,55*
€ 99,42
pro Stück
ab 15 Stück
€ 83,10*
€ 98,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,45*
€ 87,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS13-39055
ab € 17,49*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS13-39075
ab € 33,46*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS13-39085
ab € 41,71*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS13-39095
ab € 63,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.