Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar VE-5806 Ventilator Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tristar VE-5806 Ventilator Weiß
Tristar VE-5806 Ventilator Weiß
Tristar VE-5806 Ventilator Weiß
Tristar VE-5806 Ventilator Weiß
Tristar VE-5806 Ventilator Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99501502
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     VE-5806
EAN/GTIN:
     8713016103581
Suchbegriffe:
Säulenventilator
Turmstandventilator
Turmventilator
turmventilator tristar
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Typ
Haushaltsturmventilator
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Flur
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Gehäusematerial
Kunststoff
Geräuschpegel
55 dB
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
162 m³
Timer
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Kabellänge
1.6 m
Rutschfeste Füße
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
35 W
AC Eingangsspannung
240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Überhitzungsschutz
Ja
Stromstecker-Typ
Type C (CEE 7/16)
Weitere Suchbegriffe: säulenventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 31,87* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,93*
€ 51,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,25*
€ 50,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,67*
€ 48,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,06*
€ 46,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,57*
€ 45,90
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,87*
€ 37,93
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO8123
ab € 75,96*
Ähnlich
Tristar
VE-5905
ab € 27,12*
Ähnlich
Perel
CFANT01N
ab € 46,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.