Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Ventilator
>
Säulenventilator
>
Artikel
Domo DO8123 Ventilator Schwarz, Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-34638270
Hersteller:
DOMO
Herst.-Nr.:
DO8123
EAN/GTIN:
5411397015723
Suchbegriffe:
Säulenventilator
Turmstandventilator
Turmventilator
säulenventilator
Schlafen Sie während der warmen Sommermonate schlecht? Dann haben Sie den DO8123 von Domo noch nicht ausprobiert. Dieser Säulenventilator besitzt 3 voreingestellte Programme: normal, natürliche Brise und Schlafmodus. Mit der im Lieferumfang enthaltenen Fernbedienung können Sie diese noch weiter einstellen. Stellen Sie den Timer bis auf max. 7,5 Stunden ein, dann geht der Ventilator automatisch aus, wenn diese Zeit vergangen ist. Wählen Sie aus 3 verschiedenen Geschwindigkeiten. Oder lassen Sie den Ventilator mit der Oszillationsfunktion von links nach rechts drehen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Fernbedienung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1170 mm
Merkmale
Typ
Haushaltsturmventilator
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Platzierung
Flur
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Auto -Oszillation
Ja
Timer
Ja
Maximale Timer-Zeit
7.5 h
Eingebautes Display
Ja
Display
LED
... >
Heizung, Kühlung & Luftqualität
>
Luftzirkulationen
>
Ventilatoren
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 98,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,29*
€ 116,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,25*
€ 114,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,21*
€ 109,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,27*
€ 108,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Domo DO8127 Ventilator Schwarz, Silber
DOMO
DO8127
€ 99,55*
Sonstiges
TRIO TROMSö – R036-06 Chrom, Holz
TRIO Leuchten
4017807456820
€ 111,11*
Sonstiges
Tristar VE-5804 Stativventilator aus Metall
Tristar
VE-5804
€ 77,64*
Sonstiges
Tristar VE-5898 Standventilator
Tristar
VE-5898
€ 50,25*
Sonstiges
Design Standventilator oszillierend in Chrom 3 Stufen, Höhe 87-126cm Ø 44cm
Reality Leuchten
R037-06
€ 65,12*
Sonstiges
Standventilator / Tischventilator 2er Set Lüfter Höhenverstellbar Ø20cm 3 Stufen
Perel
CFANSA-M9
€ 61,64*
Sonstiges
Standventilator 2er SET Ø40cm Holz Oszillierend, Höhe 90-130cm
Tristar
VES58S04
€ 149,05*
Sonstiges
Standventilator oszillierend 3 Stufen Metall in Schwarz Höhe 90-120,5cm Ø45cm
Reality Leuchten
R034-32
€ 93,25*
Sonstiges
Standventilator oszillierend Chrom 3 Stufen + Funk-Steckdose + Fernbedienung
Reality Leuchten
RS037-06
€ 106,09*
Sonstiges
Weißer Turmventilator TOWER mit Schalter, 3 Stufen & 45W, 90° oszillierend
Globo
0453
€ 53,00*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.