Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CamPart Travel CU-0764 Camping-Schrank Bordeaux


Menge:  Paket  
Produktinformationen
CamPart Travel CU-0764 Camping-Schrank Bordeaux
CamPart Travel CU-0764 Camping-Schrank Bordeaux
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101261814
Hersteller:
     Campart Travel
Herst.-Nr.:
     CU-0764
EAN/GTIN:
     8712836977907
Suchbegriffe:
Campingschrank
Faltschrank
Stoffschrank
Textilschrank
Nicht genug Stauraum? Kein Problem für diesen Camping-Schrank mit den praktischen drei Fächern. Das geniale Faltsystem ermöglicht ein Einklappen im Handumdrehen. Farbe: Anthrazit.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Anthrazit, Sand
Material
Polyester
Rahmenmaterial
Aluminium
Anzahl der Regale
3 Regale
Faltbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
810 mm
Zusammengeklappte Breite
600 mm
Gefaltete Tiefe
80 mm
Zusammengeklappte Höhe
480 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,49*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 68,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 89,26*
€ 106,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 88,31*
€ 105,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 84,98*
€ 101,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 81,36*
€ 96,82
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 68,49*
€ 81,50
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Campart Travel
CU-0410
ab € 72,27*
Ähnlich
Campart Travel
CU-0724
ab € 70,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.