Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CamPart Travel CU-0410 Camping-Schrank Nantes


Menge:  Paket  
Produktinformationen
CamPart Travel CU-0410 Camping-Schrank Nantes
CamPart Travel CU-0410 Camping-Schrank Nantes
CamPart Travel CU-0410 Camping-Schrank Nantes
CamPart Travel CU-0410 Camping-Schrank Nantes
CamPart Travel CU-0410 Camping-Schrank Nantes
CamPart Travel CU-0410 Camping-Schrank Nantes
Artikel-Nr.:
     CIDE5-109251473
Hersteller:
     Campart Travel
Herst.-Nr.:
     CU-0410
EAN/GTIN:
     8712836978003
Suchbegriffe:
Campingschrank
Faltschrank
Stoffschrank
Textilschrank
Dieser kompakte Campingschrank CU-0410 von Campart Travel lässt sich dank der mitgelieferten Aufbewahrungstasche leicht verstauen und mitnehmen. In diesem praktischen Campingschrank können Sie all Ihre Lieblingsspeisen, Ihr Geschirr und andere Gegenstände problemlos aufbewahren. Dank der Robustheit des Schranks müssen Sie sich keine Sorgen machen, dass er bei extremeren Wetterbedingungen nicht stabil bleibt. Viel Stauraum und leicht zu verstauen Der Campingschrank verfügt über drei Fächer, die viel Stauraum bieten. Der Stoff besteht aus 600 D-Polyester und ist daher besonders robust. Der Schrank verfügt über eine gute Belüftung dank des Netzes an der Rückseite des Schrankes. Die vier verstellbaren Beine ermöglichen es Ihnen, ihn für zusätzliche Stabilität zu verstellen. Darüber hinaus verfügt der Campart Travel Campingschrank über ein ausgeklügeltes Faltsystem, mit dem er sich leicht in eine Aufbewahrungstasche zusammenfalten lässt. Die Tischplatte des Schranks ist außerdem sehr leicht zu reinigen. Lieferumfang Campart CU-0410 Nantes Camping-Schrank, Aufbewahrungstasche, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau, Navy
Material
Polyester
Rahmenmaterial
Aluminium
Regalmaterial
Aluminium
Anzahl der Regale
2 Regale
Faltbar
Ja
Taschenanzahl
4 Taschen
Verpackungsdaten
Tasche enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
570 mm
Tiefe
470 mm
Höhe
970 mm
Zusammengeklappte Breite
570 mm
Gefaltete Tiefe
470 mm
Zusammengeklappte Höhe
120 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,27*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 72,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 94,29*
€ 112,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 92,85*
€ 110,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 89,64*
€ 106,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 85,78*
€ 102,08
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 72,27*
€ 86,00
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Campart Travel
CU-0724
ab € 70,76*
Ähnlich
Campart Travel
HC-0414
ab € 110,00*
Ähnlich
Campart Travel
KI-0411
ab € 98,70*
Ähnlich
Campart Travel
KI-0412
ab € 129,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.