Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uRage Wrist-Rest 100 Handgelenkstütze Gummi Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
uRage Wrist-Rest 100 Handgelenkstütze Gummi Schwarz
uRage Wrist-Rest 100 Handgelenkstütze Gummi Schwarz
uRage Wrist-Rest 100 Handgelenkstütze Gummi Schwarz
uRage Wrist-Rest 100 Handgelenkstütze Gummi Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104541041
Hersteller:
     uRage
Herst.-Nr.:
     00186092
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handgelenkauflage für Tastatur
Handgelenkstütze für Tastatur
Tastatur Handgelenkauflage
Tastatur Handgelenkstütze
Genieße stundenlanges Gaming-Abenteuer ohne Schmerzen mit der Handballenauflage Wrist-Rest 100. Die abgewinkelte Form ist optimal für den WASD-Bereich und schafft dort Entlastung für dein Handgelenk und den Arm. Dank rutschfester Unterseite bleibt die Auflage immer am richtigen Platz und unterstützt eine ergonomische Handhaltung.

Enjoy endless gaming!
Die Handballenauflage Wrist-Rest 100 unterstützt und schont dein Hangelenk. Egal mit welcher Tastatur du spielst, ob Rubberdome oder Mechanische Tastatur, das Wristpad entlastet dein Handgelenk enorm und sorgt für einen angenehmen Komfort bei langen Gaming-Sessions. Die praktische L-Form ist ideal zur Ablage der Hand bei Nutzung der WASD-Zone. Dank rutschfester Unterseite bleibt die ergonomische Memory-Foam-Handauflage immer an ihrem Platz.

Mach deinen Gaming-Bereich zur Wohlfühlzone. Mit dem Wrist-Rest 100 bringst du deine Hand in den optimalen Aufstellwinkel für stundenlanges Spielen. Das Handgelenk wird durch den Memory Foam sanft und sicher gestützt, die Belastung sowie Ermüdungserscheinungen während des Spiel-Marathons werden reduziert.

Die spezielle L-Form ist ideal für dich, wenn du vorrangig die WASD-Zone verwendest. Sie bietet dir eine großzügige Auflagefläche für deine Gaming-Hand. Dank rutschfester Unterseite bleibt die Handgelenkauflage immer an ihrem Platz und verrutscht nicht. Gerade bei der Nutzung einer mechanischen Tastatur bringt die Handauflage noch mehr Spielkomfort, denn sie gleich die Höhe der Tastatur aus und bring deine Hand in die perfekte Spielposition. So bist du auch bestens für lange Gaming-Nächte vorbereitet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
30 mm
Abmessungen (BxTxH)
300 x 150 x 30 mm
Merkmale
Material
Gummi
Produktfarbe
Schwarz
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00173019
ab € 27,42*
Ähnlich
Hama
00173018
ab € 27,40*
Ähnlich
Hama
00182643
ab € 13,27*
Ähnlich
Hama
00182691
ab € 35,61*
Ähnlich
Hama
00126869
ab € 6,10*
Ähnlich
Hama
00050218
ab € 6,12*
Ähnlich
Hama
00054750
ab € 2,55*
Ähnlich
Hama
00182645
ab € 10,69*
Ähnlich
Hama
00126867
ab € 10,05*
Ähnlich
Hama
00126876
ab € 6,15*
Ähnlich
Hama
00126875
ab € 6,16*
Ähnlich
Hama
00126874
ab € 6,05*
Ähnlich
Hama
00051963
ab € 6,08*
Ähnlich
Hama
00051962
ab € 6,07*
Ähnlich
Hama
00051961
ab € 6,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.