Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite SRCTMTCVR300 Rack Zubehör Gang-Dachplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite SRCTMTCVR300 Rack Zubehör Gang-Dachplatte
Tripp Lite SRCTMTCVR300 Rack Zubehör Gang-Dachplatte
Tripp Lite SRCTMTCVR300 Rack Zubehör Gang-Dachplatte
Tripp Lite SRCTMTCVR300 Rack Zubehör Gang-Dachplatte
Tripp Lite SRCTMTCVR300 Rack Zubehör Gang-Dachplatte
Tripp Lite SRCTMTCVR300 Rack Zubehör Gang-Dachplatte
Tripp Lite SRCTMTCVR300 Rack Zubehör Gang-Dachplatte
Tripp Lite SRCTMTCVR300 Rack Zubehör Gang-Dachplatte
Tripp Lite SRCTMTCVR300 Rack Zubehör Gang-Dachplatte
Tripp Lite SRCTMTCVR300 Rack Zubehör Gang-Dachplatte
Tripp Lite SRCTMTCVR300 Rack Zubehör Gang-Dachplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE1-107119089
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     SRCTMTCVR300
EAN/GTIN:
     0037332274199
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
374.9 mm
Verpackungstiefe
1365 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
7500 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
307.1 mm
Tiefe
1246.9 mm
Höhe
2.5 mm
Gewicht
6700 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
7308,90,6000
Merkmale
Typ
Gang-Dachplatte
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,45*
€ 169,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,44*
€ 167,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,42*
€ 155,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,47*
€ 150,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,19*
€ 132,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
SRCTMTCVR600
ab € 168,17*
Zubehör
Tripp Lite
SRCTMTCVR750
ab € 208,10*
Zubehör
Tripp Lite
SRCTMTFRM
ab € 581,90*
Zubehör
Tripp Lite
SRCTMTR300SH
ab € 34,46*
Zubehör
Tripp Lite
SRCTMTR300TL
ab € 36,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.