Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite SRCTMTR300SH Rack Zubehör Gang-Dachplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite SRCTMTR300SH Rack Zubehör Gang-Dachplatte
Tripp Lite SRCTMTR300SH Rack Zubehör Gang-Dachplatte
Tripp Lite SRCTMTR300SH Rack Zubehör Gang-Dachplatte
Tripp Lite SRCTMTR300SH Rack Zubehör Gang-Dachplatte
Tripp Lite SRCTMTR300SH Rack Zubehör Gang-Dachplatte
Tripp Lite SRCTMTR300SH Rack Zubehör Gang-Dachplatte
Tripp Lite SRCTMTR300SH Rack Zubehör Gang-Dachplatte
Tripp Lite SRCTMTR300SH Rack Zubehör Gang-Dachplatte
Tripp Lite SRCTMTR300SH Rack Zubehör Gang-Dachplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE1-107119071
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     SRCTMTR300SH
EAN/GTIN:
     0037332274205
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
369.8 mm
Verpackungstiefe
99.8 mm
Verpackungshöhe
199.9 mm
Paketgewicht
1700 g
Technische Details
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
10037332274202
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
133.1 mm
Gewicht
1400 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
564.9 mm
Höhe des Versandkartons
430 mm
Warentarifnummer (HS)
7308,90,6000
Merkmale
Typ
Gang-Dachplatte
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
SRCTMTCVR300
ab € 111,18*
Zubehör
Tripp Lite
SRCTMTCVR600
ab € 168,49*
Zubehör
Tripp Lite
SRCTMTCVR750
ab € 208,13*
Zubehör
Tripp Lite
SRCTMTFRM
ab € 582,26*
Zubehör
Tripp Lite
SRCTMTR300TL
ab € 36,76*
Zubehör
Tripp Lite
SRCTMTR600SH
ab € 50,32*
Zubehör
Tripp Lite
SRCTMTR600TL
ab € 62,54*
Zubehör
Tripp Lite
SRCTMTR750SH
ab € 50,34*
Zubehör
Tripp Lite
SRCTMTR750TL
ab € 74,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.