Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite SRCTMTFRM Rack Zubehör Rackrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite SRCTMTFRM Rack Zubehör Rackrahmen
Tripp Lite SRCTMTFRM Rack Zubehör Rackrahmen
Tripp Lite SRCTMTFRM Rack Zubehör Rackrahmen
Tripp Lite SRCTMTFRM Rack Zubehör Rackrahmen
Tripp Lite SRCTMTFRM Rack Zubehör Rackrahmen
Tripp Lite SRCTMTFRM Rack Zubehör Rackrahmen
Tripp Lite SRCTMTFRM Rack Zubehör Rackrahmen
Tripp Lite SRCTMTFRM Rack Zubehör Rackrahmen
Tripp Lite SRCTMTFRM Rack Zubehör Rackrahmen
Tripp Lite SRCTMTFRM Rack Zubehör Rackrahmen
Tripp Lite SRCTMTFRM Rack Zubehör Rackrahmen
Tripp Lite SRCTMTFRM Rack Zubehör Rackrahmen
Tripp Lite SRCTMTFRM Rack Zubehör Rackrahmen
Tripp Lite SRCTMTFRM Rack Zubehör Rackrahmen
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77108144
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     SRCTMTFRM
EAN/GTIN:
     0037332240279
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
2525 mm
Verpackungstiefe
555 mm
Verpackungshöhe
264.9 mm
Paketgewicht
56470 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1332.5 mm
Tiefe
81 mm
Höhe
2427.5 mm
Gewicht
45130 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
2525 mm
Höhe des Versandkartons
264.9 mm
Warentarifnummer (HS)
7308,30,5050
Merkmale
Typ
Rackrahmen
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 581,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,79*
€ 793,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,40*
€ 783,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,70*
€ 761,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,47*
€ 740,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,90*
€ 692,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
SRCTMTCVR300
ab € 111,19*
Zubehör
Tripp Lite
SRCTMTCVR600
ab € 168,17*
Zubehör
Tripp Lite
SRCTMTCVR750
ab € 208,10*
Zubehör
Tripp Lite
SRCTMTR300SH
ab € 34,46*
Zubehör
Tripp Lite
SRCTMTR300TL
ab € 36,70*
Zubehör
Tripp Lite
SRCTMTR600SH
ab € 50,13*
Zubehör
Tripp Lite
SRCTMTR600TL
ab € 62,79*
Zubehör
Tripp Lite
SRCTMTR750SH
ab € 50,29*
Zubehör
Tripp Lite
SRCTMTR750TL
ab € 74,78*
Zubehör
Tripp Lite
SRCTMTSDD
ab € 934,49*
Zubehör
Tripp Lite
SRCTMTTLBM
ab € 704,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.