Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite SRCTMTCVR750 Rack Zubehör Obere Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite SRCTMTCVR750 Rack Zubehör Obere Platte
Tripp Lite SRCTMTCVR750 Rack Zubehör Obere Platte
Tripp Lite SRCTMTCVR750 Rack Zubehör Obere Platte
Tripp Lite SRCTMTCVR750 Rack Zubehör Obere Platte
Tripp Lite SRCTMTCVR750 Rack Zubehör Obere Platte
Tripp Lite SRCTMTCVR750 Rack Zubehör Obere Platte
Tripp Lite SRCTMTCVR750 Rack Zubehör Obere Platte
Tripp Lite SRCTMTCVR750 Rack Zubehör Obere Platte
Tripp Lite SRCTMTCVR750 Rack Zubehör Obere Platte
Tripp Lite SRCTMTCVR750 Rack Zubehör Obere Platte
Tripp Lite SRCTMTCVR750 Rack Zubehör Obere Platte
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77108128
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     SRCTMTCVR750
EAN/GTIN:
     0037332214348
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
849.9 mm
Verpackungstiefe
1367 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
12800 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332214345
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
756.9 mm
Tiefe
1246.9 mm
Höhe
24.9 mm
Gewicht
11070 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
1384.8 mm
Höhe des Versandkartons
214.9 mm
Warentarifnummer (HS)
3925,90,0000
Merkmale
Typ
Obere Platte
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,75*
€ 294,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,40*
€ 293,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,21*
€ 283,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,19*
€ 276,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,10*
€ 247,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
SRCTMTCVR300
ab € 111,19*
Zubehör
Tripp Lite
SRCTMTCVR600
ab € 168,17*
Zubehör
Tripp Lite
SRCTMTFRM
ab € 581,90*
Zubehör
Tripp Lite
SRCTMTR300SH
ab € 34,46*
Zubehör
Tripp Lite
SRCTMTR300TL
ab € 36,70*
Zubehör
Tripp Lite
SRCTMTR600SH
ab € 50,13*
Zubehör
Tripp Lite
SRCTMTR600TL
ab € 62,79*
Zubehör
Tripp Lite
SRCTMTR750SH
ab € 50,29*
Zubehör
Tripp Lite
SRCTMTR750TL
ab € 74,78*
Zubehör
Tripp Lite
SRCTMTSDD
ab € 934,49*
Zubehör
Tripp Lite
SRCTMTTLBM
ab € 704,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.