Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oclean F1 Erwachsener Schallzahnbürste Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oclean F1 Erwachsener Schallzahnbürste Blau
Oclean F1 Erwachsener Schallzahnbürste Blau
Oclean F1 Erwachsener Schallzahnbürste Blau
Oclean F1 Erwachsener Schallzahnbürste Blau
Oclean F1 Erwachsener Schallzahnbürste Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108165212
Hersteller:
     Oclean
Herst.-Nr.:
     6970810551433
EAN/GTIN:
     6970810551433
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
Schallzahnbürste
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Erwachsener
Zahnbürstentyp
Schallzahnbürste
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Integrierter Timer
Ja
Zahnbürsten Modi
Normal, Weich, für weiße Zähne
Zahnbürstenfrequenz (Pulsierungen)
36000 Bewegungen pro Minute
Produktfarbe
Blau
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Timer-Dauer
4 x 30 sec
Handgrifffarbe
Blau
Bürstenform
Oval
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX7
Gewicht und Abmessungen
Breite
24.4 mm
Tiefe
24.4 mm
Höhe
243.5 mm
Gewicht
98 g
Verpackungsbreite
68 mm
Verpackungstiefe
31 mm
Verpackungshöhe
192 mm
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
1 Stück(e)
Basisstation
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batteriebetriebsdauer
720 h
Akkuladezeit
2 h
Weitere Suchbegriffe: Ultraschall-Zahnbürste, Ultraschallzahnbürste, akku zahnbürste, Elektrische Zahnbürsten, elektrische Zahnbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,93*
Sonstiges
Quinta
EL0001
ab € 69,62*
Sonstiges
noerden
MINIMIB
ab € 46,11*
Sonstiges
Rain Design
10032
ab € 39,90*
Sonstiges
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,89*
Sonstiges
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 62,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.