Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink BH71-PRO Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Yealink BH71-PRO Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz
Yealink BH71-PRO Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz
Yealink BH71-PRO Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     1359-40-55-5814
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     BH71-PRO
EAN/GTIN:
     6938818312883
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
18 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
460 mm
Verpackungstiefe
323 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Lieferanteneigenschaften
Ladezeit
90 min
Lieferumfang
Ladegerät
Ja
Ladegehäuse
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Receiver enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Kopfhörer
Maximale Belastbarkeit
10 mW
Kopfhörerfrequenz
100 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
110 dB
Treibereinheit
13 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP
Bluetooth-Version
5.2
Kabellose Reichweite
30 m
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
160 mAh
Gesprächszeit
10 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Frequenz
100 - 8000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-38 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
49
pro Stück
€ 2,90*
ab € 67,65*
€ 87,59*
3 Tage
65
pro Stück
€ 8,00*
ab € 67,66*
€ 87,61*
1 Tag
5
pro Stück
€ 13,00*
ab € 72,83*
€ 93,58*
3 Tage
65
pro Stück
€ 6,00*
ab € 75,53*
€ 96,51*
1 Tag
3
pro Stück
€ 5,50*
ab € 76,86*
€ 98,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,59*
€ 104,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,79*
€ 102,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,42*
€ 93,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,46*
€ 90,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YB00J0-M1UA00
ab € 65,87*
Ähnlich
Cherry
JA-2200-2
ab € 42,03*
Ähnlich
Cherry
JA-0710
ab € 51,43*
Ähnlich
Corsair
CA-9011296-EU
ab € 154,09*
Ähnlich
Corsair
CA-9011260-EU
ab € 56,50*
Ähnlich
Corsair
CA-9011261-EU
ab € 51,82*
Ähnlich
Corsair
CA-9011281-EU
ab € 96,00*
Ähnlich
Corsair
CA-9011271-EU
ab € 76,18*
Ähnlich
Corsair
CA-9011285-EU
ab € 91,44*
Ähnlich
Corsair
CA-9011286-EU
ab € 114,64*
Ähnlich
Corsair
CA-9011237-EU
ab € 92,84*
Ähnlich
Corsair
CA-9011203-EU
ab € 72,40*
Ähnlich
Corsair
CA-9011202-EU
ab € 95,98*
Ähnlich
Logitech
981-000924
ab € 38,16*
Ähnlich
Logitech
981-000978
ab € 43,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.