Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair HS65 WIRELESS Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz, Karbon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair HS65 WIRELESS Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz, Karbon
Corsair HS65 WIRELESS Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz, Karbon
Corsair HS65 WIRELESS Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz, Karbon
Corsair HS65 WIRELESS Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz, Karbon
Corsair HS65 WIRELESS Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz, Karbon
Corsair HS65 WIRELESS Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz, Karbon
Corsair HS65 WIRELESS Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz, Karbon
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108599435
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CA-9011285-EU
EAN/GTIN:
     840006657941
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Corsair Headsets
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
288 g
Lieferanteneigenschaften
Batteriereichweite
1440 min
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Garantiekarte
Ja
Material Ohrpolster
Leder
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
114 dB
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
50 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz, Karbon
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Bluetooth-Pairing, Multi-key, Stummschalten, Abspielen/Pause, Track <, Ortung >, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Drehregler
Steuerung
Tasten, Leiter, Drehregler
Kabellänge
1.8 m
Virtual Surround
Ja
Virtuelle Surround-Technologie
Virtual 7.1 surround sound
Ein-/Ausschalter
Ja
Klarer Klang
Ja
Einstellbares Kopfband
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Kabellose Reichweite
15 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
24 h
Batterieladeanzeige
Ja
Akkuladezeit
1 h
Aufladequelle
USB
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-41 dB
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2200 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Klappbares Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
1
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,66*
€ 140,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,09*
€ 138,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,24*
€ 128,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,69*
€ 125,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,75*
€ 107,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YB00J0-M1UA00
ab € 64,91*
Ähnlich
Cherry
JA-2200-2
ab € 42,51*
Ähnlich
Cherry
CX-NGALE-R-RGB-BLACK
ab € 96,26*
Ähnlich
Cherry
CX-NGALE-X-RGB-BLACK
ab € 151,69*
Ähnlich
Cherry
JA-0710
ab € 60,34*
Ähnlich
Jabra
23089-889-979
ab € 48,01*
Ähnlich
Jabra
24089-999-899
ab € 70,25*
Ähnlich
Jabra
26599-889-989
ab € 146,11*
Ähnlich
Jabra
26599-889-999
ab € 125,37*
Ähnlich
Jabra
28599-999-999
ab € 264,11*
Ähnlich
Jabra
4993-829-209
ab € 23,45*
Ähnlich
Jabra
6399-829-209
ab € 51,97*
Ähnlich
Jabra
9559-553-111
ab € 203,08*
Ähnlich
Jabra
9556-583-111
ab € 222,35*
Ähnlich
Jabra
9559-583-111
ab € 231,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.