Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic IFP8650-5F interactive whiteboard 2,18 m (86") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viewsonic IFP8650-5F interactive whiteboard 2,18 m (86") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz HDMI
Viewsonic IFP8650-5F interactive whiteboard 2,18 m (86") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz HDMI
Viewsonic IFP8650-5F interactive whiteboard 2,18 m (86") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz HDMI
Viewsonic IFP8650-5F interactive whiteboard 2,18 m (86") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz HDMI
Viewsonic IFP8650-5F interactive whiteboard 2,18 m (86") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz HDMI
Viewsonic IFP8650-5F interactive whiteboard 2,18 m (86") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz HDMI
Viewsonic IFP8650-5F interactive whiteboard 2,18 m (86") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz HDMI
Viewsonic IFP8650-5F interactive whiteboard 2,18 m (86") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz HDMI
Viewsonic IFP8650-5F interactive whiteboard 2,18 m (86") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz HDMI
Viewsonic IFP8650-5F interactive whiteboard 2,18 m (86") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz HDMI
Viewsonic IFP8650-5F interactive whiteboard 2,18 m (86") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110206289
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     IFP8650-5F
EAN/GTIN:
     766907022247
Suchbegriffe:
E-Board
Elektronisches Whiteboard
Interactive Whiteboard
Interaktive Weißwand-Tafel
Weitere Informationen:
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Lautsprecherleistung
20 W
Eingebauter Subwoofer
Ja
Subwoofer Effektivwert Energie
15 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
HDMI
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
AUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Hub Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Typ-A-Touch-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.0
Anzahl RGB Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
OPS-Steckplatz
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
RS-232 port
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Ergonomie
Produkttyp
Interaktives Whiteboard
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
800 x 600 mm
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
30000 h
Zertifizierung
cTUVus, FCC/ICES003, Energy Star 8.0, EMC/CE, CB/LVD, GOST-R/EAC, UkrSEPRO, EPEAT, Mexico NOM , Mexico Energy, UKCA, UK-EEL, BSMI, BIS, LBL( Low Blue Light Certification), Flicker Free, Green BOM, RoHS, ErP-Eco, REACH, SCIP, WEEE, TPCH , Packing waste, CA65, PAIA
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
86 "
Touchscreen
Ja
Arbeitsbereich
1913 x 1084 mm
Helligkeit
400 cd/m²
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
LCD
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Natives Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis
1200:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)
5000:1
Reaktionszeit
8 ms
Touch-Technologie
Multitouch
Art des Touchscreens
Infrarot
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
20
Touch-Auflösung
32768 x 32768 Pixel
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
2123 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
1345 mm
Paketgewicht
90700 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, USB
Fernbedienung enthalten
Ja
Montageset
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Montageblöcke enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Stylus enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1958 mm
Höhe
1160 mm
Tiefe
90 mm
Gewicht
68400 g
Computersystem
Installiertes Betriebssystem
Android 11
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor Architektur
ARM Cortex-A73
Prozessor-Taktfrequenz
1.5 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
RAM-Speicher maximal
64 GB
RAM-Kapazität
8 GB
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
175 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.687,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.733,75*
€ 3.253,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.724,53*
€ 3.242,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.696,84*
€ 3.209,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.687,61*
€ 3.198,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.687,49*
€ 3.198,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.