Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita 1910R3-2 Staubsauger Zubehör/Zusatz Zylinder-Vakuum Staubbeutel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Makita 1910R3-2 Staubsauger Zubehör/Zusatz Zylinder-Vakuum Staubbeutel
Makita 1910R3-2 Staubsauger Zubehör/Zusatz Zylinder-Vakuum Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110386662
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     1910R3-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Autoklavierbeutel
Autoklaviersack
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Staubbeutel
10 Stück(e)
Merkmale
Geeignet für Staubsauger-Typ
Zylinder-Vakuum
Produkttyp
Staubbeutel
Produktfarbe
Grau
Material
Vinyl
Markenkompatibilität
Makita
Kompatibilität
VC006GM , VC007G
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
80 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,11*
€ 19,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,63*
€ 18,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,55*
€ 17,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,61*
€ 16,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,02*
€ 15,49
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,71*
€ 15,12
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,67*
€ 15,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,90*
€ 12,97
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.