Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 22276 Toilettenbürste und -halter WC-Bürste & Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 22276 Toilettenbürste und -halter WC-Bürste & Halter
Kela 22276 Toilettenbürste und -halter WC-Bürste & Halter
Kela 22276 Toilettenbürste und -halter WC-Bürste & Halter
Kela 22276 Toilettenbürste und -halter WC-Bürste & Halter
Kela 22276 Toilettenbürste und -halter WC-Bürste & Halter
Kela 22276 Toilettenbürste und -halter WC-Bürste & Halter
Kela 22276 Toilettenbürste und -halter WC-Bürste & Halter
Kela 22276 Toilettenbürste und -halter WC-Bürste & Halter
Kela 22276 Toilettenbürste und -halter WC-Bürste & Halter
Kela 22276 Toilettenbürste und -halter WC-Bürste & Halter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113495168
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     22276
EAN/GTIN:
     4025457222764
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste
WC-Garnitur Marta - Mut zur Farbe in Bad und WC
Passend zum Schwingdeckeleimer Marta in 2 Größen gibt es nun auch eine WC-Garnitur aus dieser Serie. Die schlichte WC-Garnitur ist aus Kunststoff in Mattoptik und in verschiedenen Farben erhältlich. Ø 11 cm, Höhe 36.5 cm. Die Bürste und der Bürstengriff vom WC Bürstenhalter Marta sind austauschbar. Es passt die Bürste La Brosse in allen Farben. (Art. 20141)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
365 mm
Durchmesser
110 mm
Merkmale
Produkttyp
WC-Bürste & Halter
Produktfarbe
Grau
Haltermaterial
Kunststoff
Materiallgriff
Kunststoff
Deckel
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,58*
€ 17,3502
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,38*
€ 17,1122
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,81*
€ 16,4339
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,33*
€ 15,8627
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,86*
€ 15,3034
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,8048
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
22274
ab € 9,92*
Ähnlich
kela
22275
ab € 9,92*
Ähnlich
kela
24373
ab € 9,81*
Ähnlich
kela
24383
ab € 9,94*
Ähnlich
kela
24553
ab € 9,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.