Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Marta WC-Bürste & Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Marta WC-Bürste & Halter
Kela Marta WC-Bürste & Halter
Kela Marta WC-Bürste & Halter
Kela Marta WC-Bürste & Halter
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113495172
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     24553
EAN/GTIN:
     4025457245534
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste
WC-Garnitur Marta - Mut zur Farbe in Bad und WC

Passend zum Schwingdeckeleimer Marta in 2 Größen gibt es nun auch eine WC-Garnitur aus dieser Serie. Die schlichte WC-Garnitur ist aus Kunststoff in Mattoptik und in verschiedenen Farben erhältlich. Ø 11 cm, Höhe 36,5 cm. Die Bürste und der Bürstengriff vom WC Bürstenhalter Marta sind austauschbar. Es passt die Bürste La Brosse in allen Farben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
365 mm
Merkmale
Produkttyp
WC-Bürste & Halter
Produktfarbe
Grün, Edelstahl
Haltermaterial
Kunststoff
Deckel
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,52*
€ 17,2788
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,39*
€ 17,1241
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,83*
€ 16,4577
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,35*
€ 15,8865
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,13*
€ 15,6247
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,8048
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
22276
ab € 9,81*
Ähnlich
kela
22274
ab € 9,81*
Ähnlich
kela
22275
ab € 9,82*
Ähnlich
kela
24373
ab € 9,94*
Ähnlich
kela
24383
ab € 9,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.