Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO MARKdry


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STABILO MARKdry
STABILO MARKdry
STABILO MARKdry
STABILO MARKdry
STABILO MARKdry
STABILO MARKdry
STABILO MARKdry
STABILO MARKdry
Artikel-Nr.:
     1375-304022490
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     648/46
EAN/GTIN:
     4006381582513
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
115 mm
Paketgewicht
75 g
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz
Gehäuseform
Rund
Material
Holz
Leitungsdurchmesser
10 mm
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Ursprungsland
Tschechische Republik
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,28*
€ 2,56*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,35*
€ 3,66*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 9,36*
€ 14,16*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
STABILO
648/41-1
ab € 1,17*
Sonstiges
STABILO
648/40-1
ab € 1,28*
Sonstiges
STABILO
648/43-1
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.