Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Newline TT-6523QAS Interaktives Whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Newline TT-6523QAS Interaktives Whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Newline TT-6523QAS Interaktives Whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-116370405
Hersteller:
     Newline
Herst.-Nr.:
     TT-6523QAS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Board
Elektronisches Whiteboard
Interactive Whiteboard
Interaktive Weißwand-Tafel
Weitere Informationen:
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Lautsprecherleistung
20 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B, USB Typ-C
USB 2.0 Typ-B Anzahl Touch-Ports
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
1
DisplayPorts-Version
1.2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Line-out
Ja
OPS-Steckplatz
1
S/PDIF-Ausgang
Ja
Audioausgang
1
RS-232 port
1
Leistungen
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Wake-on-LAN bereit
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
600 x 400 mm
Wandmontage
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
65 "
Touchscreen
Ja
Arbeitsbereich
1428 x 803 mm
Helligkeit
450 cd/m²
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Blendfreier Bildschirm
Ja
HD-Typ
4K Ultra HD
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Natives Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis
5000:1
Reaktionszeit
6 ms
Touch-Technologie
Multitouch
Art des Touchscreens
Infrarot
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
40
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Oberflächenmaterial
Gehärtetes Glas
Trübungsrate
5 %
Härte
7H
Genauigkeitsberührung
1 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
1513 mm
Höhe
927 mm
Tiefe
121 mm
Gewicht
39000 g
Computersystem
Installiertes Betriebssystem
Android 13
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor Architektur
ARM Cortex A73 + ARM Cortex A53
Anzahl Prozessorkerne
8
RAM-Kapazität
8 GB
RAM-Typ
DDR4
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
96 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
USB
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.658,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.767,11*
€ 2.102,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.755,95*
€ 2.089,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.704,61*
€ 2.028,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.676,72*
€ 1.995,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.658,29*
€ 1.973,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.