Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oclean FLOW Erwachsener Schallzahnbürste Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oclean FLOW Erwachsener Schallzahnbürste Weiß
Oclean FLOW Erwachsener Schallzahnbürste Weiß
Oclean FLOW Erwachsener Schallzahnbürste Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-117549928
Hersteller:
     Oclean
Herst.-Nr.:
     SZOAFLOWSXTB
EAN/GTIN:
     6970810551877
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
Schallzahnbürste
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Merkmale
Zweck
Erwachsener
Zahnbürstentyp
Schallzahnbürste
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Integrierter Timer
Ja
Anzahl der Zahnbürsten-Modi
5
Zahnbürsten Modi
für weiße Zähne
Produktfarbe
Weiß
Zahnbürste Frequenz
76000 Bewegungen pro Minute
Timer-Dauer
2 min
Handgrifffarbe
Weiß
Bürstenform
Oval
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX7
Gewicht und Abmessungen
Breite
27.5 mm
Tiefe
27.5 mm
Höhe
255 mm
Gewicht
130 g
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
1 Stück(e)
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.85 W
Weitere Suchbegriffe: Ultraschall-Zahnbürste, Ultraschallzahnbürste, akku zahnbürste, Elektrische Zahnbürsten, elektrische Zahnbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,93*
Sonstiges
Quinta
EL0001
ab € 69,62*
Sonstiges
noerden
MINIMIB
ab € 46,11*
Sonstiges
Rain Design
10032
ab € 39,90*
Sonstiges
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,89*
Sonstiges
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 62,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.