| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-117871811 Herst.-Nr.: IFP55G1 EAN/GTIN: 766907024654 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Audio | Eingebaute Lautsprecher | Ja | | Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | | Lautsprecherleistung | 24 W | | Eingebauter Subwoofer | Ja | | Subwoofer Effektivwert Energie | 16 W | Anschlüsse und Schnittstellen | Schnittstelle | HDMI | | HDCP | Ja | | HDCP-Version | 2.2 | | AUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Hub Anschlüsse | 4 | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | | USB-Stecker | USB Typ-A, USB Typ-B | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 | | USB Typ-C Anzahl Anschlüsse | 1 | | HDMI-Version | 2.0 | | Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen | 1 | | USB Power Delivery | Ja | | USB-Stromversorgung bis zu | 65 W | | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | | OPS-Steckplatz | 1 | | S/PDIF-Ausgang | Ja | | Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm | | RS-232 port | 1 | Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja | | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % | Ergonomie | Produktfarbe | Schwarz | | VESA-Halterung | Ja | | Panel-Montage-Schnittstelle | 400 x 200 mm | | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 30000 h | | Zertifizierung | cTUVus, FCC/ICES003, Energy Star 8.0, EMC/CE, CB/LVD, GOST-R/EAC, UkrSEPRO, EPEAT, Mexico NOM , Mexico Energy, UKCA, UK-EEL, BSMI, BIS, LBL( Low Blue Light Certification), Flicker Free, Green BOM, RoHS, ErP-Eco, REACH, SCIP, WEEE, TPCH , Packing waste, CA65, PAIA | Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 55 " | | Touchscreen | Ja | | Arbeitsbereich | 1209.6 x 680.4 mm | | Helligkeit | 350 cd/m² | | Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben | | Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | | Blendfreier Bildschirm | Ja | | HD-Typ | 4K Ultra HD | | Panel-Typ | LCD | | LED-Hintergrundbeleuchtungstyp | Direct-LED | | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | | Kontrastverhältnis | 1200:1 | | Kontrastverhältnis (dynamisch) | 5000:1 | | Reaktionszeit | 8 ms | | Touch-Technologie | Multitouch | | Art des Touchscreens | Infrarot | | Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints | 40 | | Touch-Auflösung | 32767 x 32767 Pixel | | Reaktionszeit des Touch-Systems | 10 ms | | Bildwinkel, horizontal | 178 ° | | Bildwinkel, vertikal | 178 ° | | Härte | 7H | Logistikdaten | Ursprungsland | China | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 1428 mm | | Verpackungstiefe | 220 mm | | Verpackungshöhe | 878 mm | | Paketgewicht | 35500 g | Lieferumfang | USB Kabellänge | 3 m | | Mitgelieferte Kabel | AC, HDMI, USB | | Fernbedienung enthalten | Ja | | Montageset | Ja | | Akkus/Batterien enthalten | Ja | | Montageblöcke enthalten | Ja | | Schnellstartübersicht | Ja | | Stylus enthalten | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 1268 mm | | Höhe | 773 mm | | Tiefe | 85 mm | | Gewicht | 26400 g | Computersystem | Installiertes Betriebssystem | Android 11 | | Eingebauter Prozessor | Ja | | Prozessor Architektur | ARM Cortex A73 + ARM Cortex A53 | | Prozessor-Taktfrequenz | 1.5 GHz | | Anzahl Prozessorkerne | 8 | | RAM-Speicher maximal | 32 GB | | RAM-Kapazität | 3 GB | | RAM-Typ | DDR4 | Energie | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 89 W | | Stromverbrauch (aus) | 0.5 W | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Interaktive Weißwandtafel, Interaktives Whiteboard, Panaboard, Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, Viewsonic Monitore, bildschirm 55 zoll, viewsonic monitore, bildschirm 16:9 |
| | |
| |