Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shelly SHELLYPLUS2PM Leistungsrelais Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Shelly PLUS 2PM Elektroschalter Intelligenter Schalter 2P Schwarz
Shelly PLUS 2PM Elektroschalter Intelligenter Schalter 2P Schwarz
Shelly PLUS 2PM Elektroschalter Intelligenter Schalter 2P Schwarz
Shelly PLUS 2PM Elektroschalter Intelligenter Schalter 2P Schwarz
Artikel-Nr.:
     314-341741
Hersteller:
     Shelly
Herst.-Nr.:
     SHELLYPLUS2PM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Überlastschutzrelais
Produktfarbe
Schwarz
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Energie
Stromstärke (maximal)
18 A
AC Eingangsspannung
110 - 230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 314
pro Stück
€ 6,70*
ab € 19,84*
€ 26,53*
3 Tage
130504
pro Stück
€ 8,00*
ab € 20,22*
€ 26,91*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 20,26*
€ 27,03*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 20,54*
€ 27,44*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 21,47*
€ 29,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 314
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 314
Versand: Lager 314
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 40,00*
€ 4,70*
ab € 750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 314
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:12% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shelly
SHELLY WALL SWITCH 1 - WHITE
ab € 5,73*
Zubehör
Shelly
SHELLY WALL SWITCH 2 - WHITE
ab € 5,72*
Zubehör
Shelly
ATSHELLYFLOOD
ab € 17,15*
Zubehör
Shelly
ATSHELLYHTWH
ab € 17,82*
Zubehör
Shelly
SHELLY BUTTON 1 WHITE
ab € 17,73*
Zubehör
Shelly
213531
ab € 10,52*
Zubehör
Shelly
SNSN-0031Z
ab € 34,75*
Zubehör
Shelly
ALL-SHELLY-WS-EU-W
ab € 5,73*
Zubehör
Shelly
20219
ab € 5,71*
Zubehör
Shelly
20218
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.