| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-15580876 Herst.-Nr.: T 109/02 EAN/GTIN: 4005298044763 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ISDN-Telefonadapter - Belegung nach IEC/Siemens Norm - Western-Stecker 8/4 + TAE-Kupplung Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.2 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | 3 x TAE | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fax, Fax-Gerät, Faxgerät, Inkjetfax, Laser-Fax, Laser-Faxgerät, Laserfax, Laserfaxgerät, Normalpapier-Fax, Normalpapier-Faxgerät, Normalpapierfax, Normalpapierfaxgerät, Thermotransfer-Fax, Thermotransfer-Faxgerät, Thermotransferfax, Thermotransferfaxgerät, Tinten Fax, Tintenstrahl-Fax, Tintenstrahl-Faxgerät, Tintenstrahlfax, Tintenstrahlfaxgerät, ISDN-Kabel, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, Adapter TAE, TAE Adapter, adapter rj-45 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |