Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 03 02 180 SB Zange Prüfzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 03 02 180 SB Zange Prüfzange
Knipex 03 02 180 SB Zange Prüfzange
Knipex 03 02 180 SB Zange Prüfzange
Knipex 03 02 180 SB Zange Prüfzange
Knipex 03 02 180 SB Zange Prüfzange
Knipex 03 02 180 SB Zange Prüfzange
Knipex 03 02 180 SB Zange Prüfzange
Knipex 03 02 180 SB Zange Prüfzange
Knipex 03 02 180 SB Zange Prüfzange
Knipex 03 02 180 SB Zange Prüfzange
Knipex 03 02 180 SB Zange Prüfzange
Knipex 03 02 180 SB Zange Prüfzange
Knipex 03 02 180 SB Zange Prüfzange
Knipex 03 02 180 SB Zange Prüfzange
Artikel-Nr.:
     CIDE1-23518775
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     03 02 180 SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronik-Kombizange
Elektronikkombizange
Kombinationszange
Kombinationszangen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Prüfzange
Maximale Mutterngröße
12 mm
Material
Stahl
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Blau, Rot
Isolierter Handgriff
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Länge (mm)
180 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
254 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8755770
ab € 18,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.