| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-23518806 Herst.-Nr.: 86 05 180 SB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | REACH | ![](/p.gif) | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 180 mm | ![](/p.gif) | Breite | 55 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 20 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 260 g | Logistikdaten | Ursprungsland | Deutschland | Merkmale | Produktfarbe | Blau, Rot, Silber | ![](/p.gif) | Typ | Amerikanische Rohrzange | ![](/p.gif) | Handgrifffarbe | Blau, Rot | ![](/p.gif) | Backenbreite (max.) | 40 mm | ![](/p.gif) | Korpusmaterial | Stahl | ![](/p.gif) | Backenmaterial | Stahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, Wapu Zange, Wapuzange, Wasserpumpenzange, Wasserpumpezange, Zangenschlüssel, armaturenzange knipex 180mm, armaturenzange knipex, armaturenzange |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |