Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB 3.0 Universal Laptop Mini Dockingstation mit HDMI oder VGA, Gigabit Ethernet, USB 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB 3.0 Universal Laptop Mini Dockingstation mit HDMI oder VGA, Gigabit Ethernet, USB 3.0
StarTech.com USB 3.0 Universal Laptop Mini Dockingstation mit HDMI oder VGA, Gigabit Ethernet, USB 3.0
StarTech.com USB 3.0 Universal Laptop Mini Dockingstation mit HDMI oder VGA, Gigabit Ethernet, USB 3.0
StarTech.com USB 3.0 Universal Laptop Mini Dockingstation mit HDMI oder VGA, Gigabit Ethernet, USB 3.0
StarTech.com USB 3.0 Universal Laptop Mini Dockingstation mit HDMI oder VGA, Gigabit Ethernet, USB 3.0
Artikel-Nr.:
     CIDE1-24581418
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB3SMDOCKHV
EAN/GTIN:
     5054629502914
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Schaffen Sie über dieses mobile USB 3.0-Mini-Dock mithilfe eines USB 3.0-Ports von Ultrabook™ oder Laptop eine mobile Workstation

Mithilfe der Reisedockingstation für Laptops können Sie Ihren Laptop oder Ihr Ultrabook™ in eine mobile Workstation verwandeln. Sie ergänzt HDMI®- oder VGA-Videoausgänge, einen USB 3.0-Hub-Port und einen Gigabit Ethernet-RJ45-Port über eine einzige USB 3.0-Hostverbindung. Mit dieser reisefreundlichen Dockingstation können Sie die Anschlussbeschränkungen moderner Mobilcomputer überwinden, sodass sie hervorragend für Laptops, Microsoft Surface™ Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2 oder Surface Book geeignet ist.

So können Sie nun den Aufwand vermeiden, mehrere Adapter mitzuführen. Durch Kombination von vier wichtigen Anschlüssen in einem praktischen Gerät ist die Reisedockingstation das perfekte Laptopzubehör. Sie ist leicht und kompakt und passt hervorragend in Ihre Reisetasche. Zudem verfügt sie über ein integriertes Hostanschlusskabel, das sauber im Gehäuse der Dockingstation verstaut werden kann.

Die Reisedockingstation ist eine vielseitige Lösung zum Anschließen eines zusätzlichen Displays an einen Laptop und bietet einen HDMI-Videoausgang mit Audio oder einen VGA-Videoausgang. Diese beiden Ausgänge sind beliebte Schnittstellen zum Anschließen eines Fernsehers, Projektors oder Monitors als zweites Display mit Unterstützung für Auflösungen von bis zu 2048x1152 (QWXGA). Mithilfe der USB 3.0-Schnittstelle mit hoher Bandbreite (5 Gbit/s) zur Bereitstellung eines flexiblen Videoausgangs, eines USB 3.0-Hub-Ports und Gigabit Ethernet können Sie unterwegs schnell eine multifunktionale Workstation einrichten, ohne einen USB-Anschluss des Laptops zu besetzen.

Die Einrichtung ist einfach und problemlos, denn die Reisedockingstation lädt bei Verbindung mit einem Windows®-System mit aktiver Netzwerkverbindung automatisch den neuesten Treiber herunter.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
17 mm
Gewicht
82 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Auto MDI/MDI-X
Ja
Vollduplex
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
346 mm
Höhe des Versandkartons
309 mm
Warentarifnummer (HS)
84733020
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Treiber enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
167 mm
Verpackungstiefe
143 mm
Verpackungshöhe
43 mm
Paketgewicht
192 g
Energie
Energiequelle
USB
Sonstige Funktionen
Kabellänge
0.093 m
Chipsatz
DisplayLink - DL-3700
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Auflösung (maximal, digital)
2048 x 1152 Pixel
LED-Anzeigen
Aktivität, Link
UASP-Unterstützung
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Markenkompatibilität
Jede Marke
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,28*
€ 90,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
ST3300GU3B
ab € 41,52*
Zubehör
StarTech.com
USB3SDOCKDD
ab € 94,17*
Zubehör
StarTech.com
USB3SDOCKHDV
ab € 75,01*
Zubehör
StarTech.com
ARMPIVOT
ab € 71,56*
Zubehör
StarTech.com
ARMSLIM
ab € 132,46*
Zubehör
StarTech.com
ARMPIVSTND
ab € 95,38*
Zubehör
StarTech.com
USB3DOCKHDPC
ab € 97,37*
Zubehör
StarTech.com
USB31000SPTB
ab € 29,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.