Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorständer
>
ergonomischer Monitorständer
>
Artikel
StarTech.com Monitorständer mit Kabelhalter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-26403079
Hersteller:
StarTech.com
Herst.-Nr.:
ARMPIVSTND
EAN/GTIN:
0065030859516
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
VESA-Monitorhalterung | Funktioniert mit iMac / Apple Cinema / Thunderbolt Displays | Bis zu 34 Zoll Bildschirme
Dieser robuste Ständer für Einzelmonitore aus Stahl mit elegantem silberfarbenem Finish bietet dem Bildschirm sicheren Halt und ist eine attraktive Ergänzung für Ihren Arbeitsplatz. Der Monitorstandfuß ermöglicht eine flexible Platzierung des Computerbildschirms und ist einstellbar für die optimale Anzeige.
Vielseitige Verwendung mit mehreren Monitoren
Die Monitorhalterung hält problemlos die meisten Monitore von 12 bis 34 Zoll bei einem Höchstgewicht von 14 kg.
Die beigefügte Hardware bietet zusätzliche Flexibilität und erlaubt das Aufstellen von Bildschirmen wie Apple Cinema, Thunderbolt oder auch Apple iMacs. Der Standfuß ist mit allen Bildschirmen der Typen Apple Cinema oder Thunderbolt kompatibel, deren eigener Ständer entfernt werden kann oder die über einen integrierten VESA-Ständeradapter verfügen. Der Standfuß kann ebenfalls für 24-Zoll-iMac und 27-Zoll-iMac verwendet werden, deren eigener Standfuß entfernt werden kann oder die über einen integrierten VESA-Standfußadapter verfügen.
Bequemes Arbeiten
Der Monitorstandfuß verfügt über eine 380 mm hohe Stange mit verschiedenen Höheneinstellungen und bietet so noch mehr Komfort bei der Arbeit. Passen Sie Höhe, Position und Winkel des Displays einfach an, um eine ergonomische Arbeitsumgebung zu schaffen.
Optimaler Betrachtungskomfort
Der verstellbare Monitorständer ermöglicht die Montage eines Bildschirms, kann gekippt und geschwenkt werden und ist höhenverstellbar, was eine perfekte Positionierung ermöglicht. Der Monitorständer unterstützt darüber hinaus auch Schwenkbewegungen im Hoch- und Querformat, was die Anzeige umfangreicher Textseiten oder Code-Blöcke ohne Scrollen gestattet.
Stahlkonstruktion und einfache Einrichtung
Die Halterung für Einzelmonitore besteht aus robustem Stahl und ermöglicht eine einfache Einrichtung für viele Monitorarten. Das integrierte Kabelmanagement sorgt dafür, dass die Kabel gut organisiert und nicht sichtbar sind.
Das TAA-konforme Modell ARMPIVSTND wird von StarTech.com mit einer 10-Jahres-Garantie sowie mit kostenlosem technischem Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.
The StarTech.com Advantage
- Genießen Sie einen ergonomischen Arbeitsplatz durch einfache Einstellung von Displayhöhe, Position und Blickwinkel
- Optimieren Sie die Platzausnutzung durch Anheben des Displays über die Schreibtischfläche
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
14 kg
Maximale Bildschirmgröße
34 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
12 "
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Montage
Freistehend
Lieferumfang
Schraubenschlüssel enthalten
Ja
Anzahl der Kabelklemmen
1
Anzahl der enthaltenen Endkappen
5 Stück(e)
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
10
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-15 - 45 °
Drehungswinkel
360 °
Schwenkbereich
0 - 60 °
Gummifüße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
2400 g
Verpackungsbreite
273 mm
Verpackungstiefe
538 mm
Verpackungshöhe
118 mm
Paketgewicht
3300 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
500 mm
Höhe des Versandkartons
304 mm
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Zertifizierung
CE, TAA, REACH
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitorteile & -Zubehör
>
Bildschirm-Halterungen
Weitere Suchbegriffe:
Kabelbriden
,
Kabelhalter
,
Kabelmanagement
,
Kabelorganizer
,
Kabelklammer
,
Bildschirm-Schwenkarm
,
Bildschirmschwenkarm
,
Flachbildschirm Schwenkarm
,
Monitor-Arm
,
Monitor-Schwenkarm
,
Monitorarm
,
Monitorschwenkarm
,
Schwenkarm Monitor
,
TFT-Schwenkarm
,
Bildschirmständer
,
Bildschirmträger
,
Monitor Riser
,
Monitor-Plattform
,
Monitoraufsatz
,
Monitorständer
,
Schraubenschlüsselhalter
,
ergonomischer Monitorständer
,
kabelmanagement kabelhalter
,
ergonomischer monitorständer
,
kabelmanagement startech
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 92,07*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,58*
€ 141,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,17*
€ 139,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,21*
€ 127,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,04*
€ 121,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,07*
€ 109,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com Schreibtisch Tastaturablage - Verstellbar
StarTech.com
KBTRAYADJ
ab € 66,13*
Zubehör
StarTech.com Sitz / Steh Arbeitsstation
StarTech.com
ARMSTS
ab € 279,47*
Zubehör
StarTech.com Thin Client Halterung - VESA
StarTech.com
ACCSMNT
ab € 30,10*
Zubehör
StarTech.com USB 3.0 Universal Laptop Mini Dockingstation mit HDMI oder VGA, Gigabit Ethernet, USB 3.0
StarTech.com
USB3SMDOCKHV
ab € 64,30*
Zubehör
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C Tragbare Docking station mit 4k HDMI - 60W Power Delivery Pass-Through, GbE, 2x USB-A 3.0 Hub - Tragbares Mini USB Typ-C Dock für La...
StarTech.com
DKT30CHPD
ab € 54,35*
Zubehör
StarTech.com USB-C Multiport Adapter, tragbare USB-C Dockingstation auf 4k HDMI, 2 Port USB 3.0 Hub, SD/SDHC, GbE, 60W PD Pass-Through - USB Typ-C/Thunderbolt 3 - ERSETZT DURCH ...
StarTech.com
DKT30CSDHPD
ab € 71,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen