Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Bildschirmreiniger
>
Bildschirmreinigungstücher
>
Artikel
Durable SCREENCLEAN 200 ml Pumpspray
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-29564418
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
582300
EAN/GTIN:
4005546506999
Suchbegriffe:
Antistatik-Reiniger
Bildschirm-Reiniger
Bildschirmreiniger
Monitor-Reiniger
Für eine gründliche Bildschirmreinigung im Nu: SCREENCLEAN Produkte reinigen Monitore und Displays schonend und streifenfrei. Reinigungsspray für Bildschirme von Computern, Laptops, Tablets, Smartphones und Navigationsgeräten Auch geeignet für die Reinigung von Glasflächen von z.B. Kopierern und Scannern Alkoholfreies Pumpspray zur leichten Entfernung von Fingerabdrücken, Staub und Schmutz Inklusive Mikrofasertuch, platzsparend im Deckel integriert Inhalt: 200 ml
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
200 ml
Merkmale
Substanz
Pumpspray
Produktfarbe
Mehrfarbig
Geeignet für
monitors, laptop screens, television screens
... >
Reinigungsmittel
>
Haushaltsreiniger
>
Allzweckreiniger
Weitere Suchbegriffe:
Monitorreiniger
,
Bildschirm-Reinigungstuch
,
Bildschirmreinigungstücher
,
Bildschirmtuch
,
Monitor-Reinigungstuch
,
Monitorreinigungstücher
,
Monitortuch
,
Multireiniger
,
Reinigungsschaum
,
Reinigungsspray
,
Schaumreiniger
,
Schnellreiniger
,
Sprühreiniger
,
Vielzweckspray
,
bildschirm-reiniger durable
,
antistatik reiniger
,
bildschirmreiniger 200ml
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,53*
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 200 Milliliter (ab € 0,02265* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE Bildschirmreiniger SCREENCLEAN 50, weiss
Durable
578702
ab € 3,35*
Ähnlich
DURABLE Bildschirmreiniger SCREENCLEAN BOX, weiss
Durable
573602
ab € 2,21*
Ähnlich
DURABLE Bildschirmreiniger SCREENCLEAN DUO, weiss
Durable
572102
ab € 2,32*
Ähnlich
DURABLE Bildschirmreiniger SCREENCLEAN FLUID, transparent
Durable
578219
ab € 2,68*
Ähnlich
DURABLE Bildschirmreinigungsset SCREENCLEAN SET, farbig sortiert
Durable
570700
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen