Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perel SDB55 Abfallbeutel 55 l Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perel SDB55 Abfallbeutel 55 l Blau, Weiß
Perel SDB55 Abfallbeutel 55 l Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30460484
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     SDB55
EAN/GTIN:
     5410329377489
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
400 mm
Breite
400 mm
Gewicht
228 g
Merkmale
Fassungsvermögen
55 l
Produktfarbe
Blau, Weiß
Material
Polypropylen (PP)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.