Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit PLT3S-M2 Kabelbinder Nylon Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit PLT3S-M2 Kabelbinder Nylon Rot
Panduit PLT3S-M2 Kabelbinder Nylon Rot
Artikel-Nr.:
     3517I-25949998
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT3S-M2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
292 mm
Dicke
1.3 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Rot
Maximaler Bündelungsdurchmesser
76 mm
Zertifizierung
UL, CSA, CE
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,05875*
€ 0,07465*
11 Tage
unbekannt
2000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0582*
€ 0,075*
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,06105*
€ 0,07755*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0738*
€ 0,1407*
45 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 118,88*
€ 167,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,07465*
€ 0,08883
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,05875*
€ 0,06991
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 149,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 178,71*
Zubehör
Panduit
GTH-E
ab € 264,11*
Zubehör
Panduit
STS2
ab € 19,93*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 312,57*
Zubehör
Panduit
GS4H-E
ab € 441,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.