Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff 30847-604 Frontabdeckung


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Schroff 30847-604 Frontabdeckung
Schroff 30847-604 Frontabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30967411
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30847604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Höhe
128.4 mm
Merkmale
Typ
Frontabdeckung
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Rack-Kapazität
3U
Weitere Suchbegriffe: schroff frontplatte alu, rack zubehör, schroff frontplatte, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,54*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,708* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 24,94*
€ 29,6786
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 24,44*
€ 29,0836
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,31*
€ 27,7389
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,52*
€ 26,7988
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 21,88*
€ 26,0372
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 18,54*
€ 22,0626
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
21100-662
ab € 78,10*
Zubehör
Schroff
20808-003
ab € 1,30*
Zubehör
Schroff
60807181
ab € 0,98*
Zubehör
nVent Schroff
21100-660
ab € 45,01*
Zubehör
nVent Schroff
21100-464
ab € 0,0846*
Zubehör
nVent Schroff
21100-591
ab € 10,09*
Zubehör
Schroff
21100886
ab € 47,27*
Zubehör
Schroff
20809-283
ab € 1,38*
Zubehör
Schroff
20808-080
ab € 63,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.