Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Thomson HED2006BK/AN Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Thomson HED2006BK/AN Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz
Hama Thomson HED2006BK/AN Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz
Hama Thomson HED2006BK/AN Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz
Hama Thomson HED2006BK/AN Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-32331805
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00132426
EAN/GTIN:
     4047443317148
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
muschelkopfhörer ohrumschließend
muschelkopfhörer
  • ideal für den Musikgenus z.B. bei mobiler Musik
    - einseitige Kabelführung vermeidet Kabelsalat
    - vergoldeter Klinkenstecker sorgt für ein sicheres Signal und dadurch besseren Klang
    - gepolsterte umschließende Ohrmuscheln mit passiver Geräuschreduzierung
    - gepolsterter und verstellbarer Kopfbügel zur Größenanpassung und für angenehmen Tragekomfort
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Material
Kunststoff
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
92 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.2 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Weitere Suchbegriffe: kopfhörer 3,5mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00139938
ab € 35,31*
Ähnlich
Hama
00184112
ab € 17,43*
Ähnlich
Hama
00184118
ab € 13,22*
Ähnlich
Hama
00184119
ab € 13,22*
Ähnlich
Hama
00184164
ab € 15,75*
Ähnlich
Hama
00184163
ab € 15,75*
Ähnlich
Hama
00184166
ab € 15,56*
Ähnlich
Hama
00184165
ab € 15,56*
Ähnlich
Hama
00184162
ab € 15,81*
Ähnlich
Hama
00184074
ab € 16,78*
Ähnlich
Hama
00184077
ab € 16,99*
Ähnlich
Hama
00184076
ab € 16,79*
Ähnlich
Hama
00184075
ab € 16,79*
Ähnlich
Hama
00184067
ab € 13,13*
Ähnlich
Hama
00184068
ab € 13,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.