Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel Mi 7214 Elektrische Abdeckung Polycarbonat (PC) IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel Mi 7214 Elektrische Abdeckung Polycarbonat (PC) IP65
Hensel Mi 7214 Elektrische Abdeckung Polycarbonat (PC) IP65
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36744969
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     4012591109952
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Lasttrennergehäuse
lasttrenner 630a
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
3593 g
Technische Details
Verschließbar
Ja
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
IK-Kodex
IK08
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Weitere Suchbegriffe: lasttrenner, lasttrenner 4pol
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,55*
€ 382,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,10*
€ 379,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,38*
€ 369,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,81*
€ 360,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,45*
€ 331,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 50
ab € 12,79*
Zubehör
Hensel
4012591126942
ab € 4,42*
Zubehör
Hensel
4012591110699
ab € 103,39*
Zubehör
Hensel
MI MS 2
ab € 26,91*
Zubehör
Hensel
MIWD2
ab € 4,25*
Zubehör
Hensel
MIFP20
ab € 14,04*
Zubehör
Hensel
MIFP38
ab € 21,11*
Zubehör
Hensel
A027162
ab € 0,2674*
Zubehör
Hensel
4012591653219
ab € 1,78*
Zubehör
Hensel
36001041
ab € 6,93*
Zubehör
Hensel
1659650
ab € 0,23252*
Zubehör
Hensel
1659651
ab € 0,32875*
Zubehör
Hensel
3600184
ab € 0,80182*
Zubehör
Hensel
4012591111610
ab € 27,75*
Zubehör
Hensel
4012591116004
ab € 25,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.