Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 69 03 130 Zange Vornschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 69 03 130 Zange Vornschneider
Knipex 69 03 130 Zange Vornschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36780406
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     69 03 130
EAN/GTIN:
     4003773018001
Suchbegriffe:
Beisszange
Kantenzange
Universal Kneifzange
Allzweckdraht
  • Mit Schneiden für weichen und harten Draht, Pianodraht, aber auch für dünnen Cu-Draht geeignet
    - Eingelegtes Gelenk
    - Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC
    - Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Vornschneider
Klemmbacke Weite
16 mm
Klemmbacke Länge
7.5 mm
Klemmbacke Dicke
20 mm
Maximaler Rohrdurchmesser
2 mm
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
130 mm
Gewicht
111 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 60 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 150 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 300 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.