Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Reinigung
>
Reinigungschemie
>
Oberflächenreiniger
>
Universalreiniger
>
Artikel
Hama 00111723 Allzweckreiniger 275 ml Flüssigkeit (gebrauchsfertig)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE1-38365814
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00111723
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Mehrzweckreiniger
Universal-Reiniger
beseitigt Verschmutzungen und Gerüche durch Waschmittelreste, Ablagerungen und Verkalkung
- reinigt auch unerreichbare Teile wie Schläuche, Zwischenräume, Filter, Sprühdüsen und die gesamte Trommel
- die Heizleistung Ihrer Maschine wird optimiert und Sie sparen so Energie
- häufigste Ursache für Gerüche und Ablagerungen sind Niedrigtemperaturwäschen unter 40° und Sparprogramme, die regelmäßige Reinigung Ihrer Maschine wirkt dem entgegen
- sorgt für einen angenehmen Frischeduft und eine saubere und gepflegte Maschine
- durch regelmäßige Pflege verringert sich das Risiko von Funktionsstörungen und die Waschleistung wird verbessert
- jedes Neugerät wird beim Hersteller geprüft und durch den ersten Waschgang mit dem Wachmaschinenreiniger entfernen Sie mögliche Prüfwasserreste
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
275 ml
Merkmale
Substanz
Flüssigkeit (gebrauchsfertig)
Spendertyp
Flasche
Geeignet für Materialien
Glas, Kunststoff, Edelstahl
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Reinigungsmittel
>
Haushaltsreiniger
>
Allzweckreiniger
Weitere Suchbegriffe:
Universalreiniger
,
allzweckreiniger 250ml
,
allzweckreiniger
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,93*
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,01172* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Antistatik-Tuch, 25 x 23 cm
Hama
00005999
ab € 5,56*
Ähnlich
Hama Bildschirm-Reinigungsgel, 200 ml, inklusive Tuch
Hama
00078302
ab € 6,35*
Ähnlich
Hama Bildschirm-Reinigungstucher, 100 Stuck, in Spenderdose
Hama
00113806
ab € 2,14*
Ähnlich
Hama Bildschirm-Staubschutzhaube, 30/32, Transparent
Hama
00113815
ab € 4,65*
Ähnlich
Hama Bildschirmreiniger, Schaum + Reinigungstuch, 400 ml, TV, Buro + Kuche
Hama
00221095
ab € 8,29*
Ähnlich
Hama Bildschirmreiniger, Spray + Reinigungstuch, 200 ml, TV + Buro
Hama
00221093
ab € 5,10*
Ähnlich
Hama Blasebalg Dust Ex
Hama
00005501
ab € 7,13*
Ähnlich
Hama Buro-Reinigungstucher, 100 Stuck, in Spenderdose
Hama
00113805
ab € 5,51*
Ähnlich
Hama Carbonfaserburste
Hama
00116204
ab € 8,34*
Ähnlich
Hama Druckgasreiniger All Position, 125 ml
Hama
00113809
ab € 3,20*
Ähnlich
Hama DVD-Laserreinigungsdisc Deluxe
Hama
00116200
ab € 8,54*
Ähnlich
Hama Foto-Reinigungsset Optic Dry, 4-teilig
Hama
00005954
ab € 19,43*
Ähnlich
Hama Lenspen
Hama
00005604
ab € 6,96*
Ähnlich
Hama Lenspen Classic
Hama
00005961
ab € 11,70*
Ähnlich
Hama Lenspen MicroPro II
Hama
00005964
ab € 10,13*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen