Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips EasySpeed Advanced GC2675/85 Dampfbügeleisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips EasySpeed Advanced GC2675/85 Dampfbügeleisen
Philips EasySpeed Advanced GC2675/85 Dampfbügeleisen
Philips EasySpeed Advanced GC2675/85 Dampfbügeleisen
Philips EasySpeed Advanced GC2675/85 Dampfbügeleisen
Philips EasySpeed Advanced GC2675/85 Dampfbügeleisen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-41153650
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     GC2675/85
EAN/GTIN:
     8710103858904
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Bügelstation
Schnelles Bügeln von Anfang an: schnelles Aufheizen, XL-Wasseröffnung, starke Dampfstöße für hartnäckige Falten, langlebige Keramikbügelsohle für schnelles Gleiten und Tropf-Stopp-System – damit wird Ihr Bügelvorgang auf 5 Arten beschleunigt.

2400 W für schnelles Aufheizen in 30 Sekunden
Bietet schnelles Aufheizen in 30 Sekunden, damit Sie noch schneller starten können.

Dampfstoß von bis zu 180 g glättet hartnäckige Falten
Dringt tiefer in das Gewebe ein, um auch hartnäckige Falten zu entfernen.

Dampfleistung von bis zu 40 g/Min. für hohe, gleichbleibende Leistung
Kräftiger, gleichbleibender Dampfausstoß, um Falten schneller zu entfernen

Besonders große Wassereinfüllöffnung für schnelles Befüllen und Entleeren
Besonders große Öffnung zum Befüllen des Wasserbehälters sorgt für schnelles Befüllen und Entleeren.

Dreifache Präzisionsspitze für optimale Kontrolle und Sichtbarkeit
Die Spitze ist in dreierlei Hinsicht präzise. Die Bügelsohle läuft spitz zu, verfügt über eine Knopfrille, und das Design der Nase ist sehr schlank. Mit der Dreifach-Präzisionsspitze erreichen Sie selbst die kniffligsten Bereiche, z. B. Knöpfe oder Falten.

Wärmebeständige Box zur Aufbewahrung direkt nach dem Bügeln
Diese wärmebeständige Aufbewahrungsbox eignet sich zur sofortigen Aufbewahrung eines heißen Bügeleisens direkt nach Gebrauch.

Langlebige Keramikbügelsohle für hervorragendes Gleiten
Unsere langlebige Keramikbügelsohle gleitet gut auf allen bügelfesten Kleidungsstücken. Sie ist antihaftbeschichtet, kratzfest und einfach sauber zu halten.

Tropf-Stopp-System verhindert Fleckenbildung beim Bügeln
Unser Tropf-Stopp-System verhindert Auslaufen und somit Flecken durch Wassertröpfchen, damit Sie bei jeder Temperatur sorgenfrei bügeln können.

Selteneres Nachfüllen aufgrund des extragroßen Wassertanks (300 ml)
Da ein Nachfüllen dank des großen Wasserbehälters (300 ml) weniger häufig erforderlich ist, können Sie mehr Kleidungsstücke in einem Arbeitsgang bügeln.

Einfache Kabelaufwicklung mit Clip für eine schnelle und ordentliche Aufbewahrung
Das Kabel lässt sich einfach um die Basis des Bügeleisens wickeln und wird mit einem Clip befestigt, sodass es ordentlich aufbewahrt werden kann.

Calc-Clean-Taste für lange Dampfleistung
Dieses Bügeleisen nutzt gewöhnliches Leitungswasser. Calc-Clean ist eine integrierte Reinigungsfunktion zur Entfernung von Kalzium oder Kalkablagerungen, die für eine anhaltend optimale Leistung sorgt.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Besonders große Einfüllöffnung
Ja
Ergonomie
Nicht verdrehbares Kabel
Ja
Kabellänge
2 m
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
2400 W
Merkmale
Typ
Dampfbügeleisen
Material Bügelsohle
Keramik-Bügelsohle
Variabler Dampf
Ja
Kabellänge
2 m
Dampfstoßleistung
180 g/min
Selbstreinigend
Ja
Produktfarbe
Grau, Weiß
Dampf-Boost Funktion
Ja
Durchgehender Dampf
Ja
Konstante Dampfleistung
40 g/min
Fassungsvermögen Wassertank
0.3 l
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Sprayfunktion
Ja
Anti-Kalksammler
Ja
Calc-Clean-Funktion
Ja
Geeignet für Leitungswasser
Ja
Aufwärmzeit
30 s
Energiesparmodus
Ja
Eisengewicht
1150 g
Einfüllöffnung Größe
Extragroß
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
GC026/00
ab € 8,81*
Zubehör
Philips
GC026/80
ab € 9,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.