Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Trocken-Bügeleisen HD1301/02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Trocken-Bügeleisen HD1301/02
Philips Trocken-Bügeleisen HD1301/02
Philips Trocken-Bügeleisen HD1301/02
Artikel-Nr.:
     CIDE1-472608
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HD1301/02
EAN/GTIN:
     8710103011866
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Reisebügeleisen
Treten Sie stets perfekt auf! Dieses sehr kompakte und leichte Reisebügeleisen HD1301/02 können Sie überallhin mitnehmen. Der Klappmechanismus und die Funktion zur Spannungsanpassung machen die Handhabung ganz einfach.
- Problemloses Aufstellen und Aufbewahren
- Spannungsanpassung
- Ausgezeichnete Gleitfähigkeit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
460 g
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
250 W
AC Eingangsspannung
110 - 220 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Typ
Trocken-Bügeleisen
Kabellänge
2 m
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 60 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
GC026/00
ab € 8,80*
Zubehör
Philips
GC026/80
ab € 9,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.