Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Azur GC4564/20 Bügeleisen Dampfbügeleisen SteamGlide Advanced 2600 W Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Azur GC4564/20 Bügeleisen Dampfbügeleisen SteamGlide Advanced 2600 W Blau
Philips Azur GC4564/20 Bügeleisen Dampfbügeleisen SteamGlide Advanced 2600 W Blau
Philips Azur GC4564/20 Bügeleisen Dampfbügeleisen SteamGlide Advanced 2600 W Blau
Philips Azur GC4564/20 Bügeleisen Dampfbügeleisen SteamGlide Advanced 2600 W Blau
Philips Azur GC4564/20 Bügeleisen Dampfbügeleisen SteamGlide Advanced 2600 W Blau
Philips Azur GC4564/20 Bügeleisen Dampfbügeleisen SteamGlide Advanced 2600 W Blau
Philips Azur GC4564/20 Bügeleisen Dampfbügeleisen SteamGlide Advanced 2600 W Blau
Philips Azur GC4564/20 Bügeleisen Dampfbügeleisen SteamGlide Advanced 2600 W Blau
Philips Azur GC4564/20 Bügeleisen Dampfbügeleisen SteamGlide Advanced 2600 W Blau
Philips Azur GC4564/20 Bügeleisen Dampfbügeleisen SteamGlide Advanced 2600 W Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-54415514
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     GC4564/20
EAN/GTIN:
     8710103880547
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
bügeleisen philips
Weitere Informationen:
Technische Details
Verpackungsgewicht
1.791 kg
Bewertung in Sternen des Gleitens der Bügelsohle
4
Bewertung in Sternen der Kratzfestigkeit der Bügelsohle
4
Automatische Abschaltung
Ja
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
Ergonomie
Kabellänge
2 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1569 g
Paketgewicht
1.791 g
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
2600 W
AC Eingangsspannung
240 V
Merkmale
Typ
Dampfbügeleisen
Material Bügelsohle
SteamGlide Advanced
Kabellänge
2 m
Dampfstoßleistung
240 g/min
Automatische Abschaltung
Ja
Produktfarbe
Blau
Dampf-Boost Funktion
Ja
Durchgehender Dampf
Ja
Konstante Dampfleistung
50 g/min
Fassungsvermögen Wassertank
0.3 l
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Sprayfunktion
Ja
Geeignet für Leitungswasser
Ja
Eisengewicht
1.552 g
Benutzerhandbuch aus Recyclingpapier
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: bügeleisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
GC026/00
ab € 8,80*
Zubehör
Philips
GC026/80
ab € 9,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.