Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Azur GC4909/60 Dampfbügeleisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Azur GC4909/60 Dampfbügeleisen
Philips Azur GC4909/60 Dampfbügeleisen
Philips Azur GC4909/60 Dampfbügeleisen
Philips Azur GC4909/60 Dampfbügeleisen
Philips Azur GC4909/60 Dampfbügeleisen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-60172112
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     GC4909/60
EAN/GTIN:
     8710103886372
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
bügeleisen philips
Langanhaltende Leistung dank Quick Calc Release und StreamGlide Elite-Bügelsohle mit verbesserter Kratzfestigkeit.

Dampfstoß von bis zu 250 g glättet auch hartnäckige Falten
Dringt tiefer in das Gewebe ein, um auch hartnäckige Falten zu entfernen.

3000 W für schnelles Aufheizen und kraftvolle Leistung
Schnelles Aufheizen und kraftvolle Leistung für einen schnelleren Bügelvorgang

Dampfleistung von bis zu 55 g/Min. für schnelleres Glätten
Der starke und konstante Dampfausstoß leitet bis zu 50 % mehr Dampf durch das Gewebe, um Falten schneller zu entfernen.

Quick Calc Release-System für eine einfache Reinigung Ihres Bügeleisens
Quick Calc Release für eine einfache Reinigung Ihres Bügeleisen und eine langanhaltende Dampfleistung

Automatische Abschaltung bei längerem Stillstand
Das Bügeleisen schaltet sich automatisch aus, wenn Sie es stehenlassen. Steht es auf der Bügelsohle, wird es nach 2 Minuten automatisch ausgeschaltet. In der Standposition erfolgt die Abschaltung nach 8 Minuten.

Tropf-Stopp-System verhindert Fleckenbildung beim Bügeln
Unser Tropf-Stopp-System verhindert Auslaufen und somit Flecken durch Wassertröpfchen, damit Sie bei jeder Temperatur sorgenfrei bügeln können.

Selteneres Nachfüllen aufgrund des extragroßen Wassertanks (300 ml)
Da ein Nachfüllen dank des großen Wasserbehälters (300 ml) weniger häufig erforderlich ist, können Sie mehr Kleidungsstücke in einem Arbeitsgang bügeln.

SteamGlide Elite, unsere Bügelsohle mit der besten Gleitfähigkeit und Kratzfestigkeit
Unsere exklusive SteamGlide Elite-Bügelsohle für ultimative Gleitfähigkeit und maximale Kratzfestigkeit.
Weitere Informationen:
Anzeige
Anzeigelicht
Ja
Technische Details
Verpackungsgewicht
1908 kg
Einbau-Netzstecker
Ja
Bewertung in Sternen des Gleitens der Bügelsohle
4
Bewertung in Sternen der Kratzfestigkeit der Bügelsohle
5
Automatische Abschaltung
Ja
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
Ergonomie
Rotationsunterseite 360°
Ja
Kabellänge
3 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
128.8 mm
Tiefe
319.5 mm
Höhe
153.3 mm
Verpackungsbreite
137 mm
Verpackungstiefe
332 mm
Verpackungshöhe
167 mm
Paketgewicht
1.908 g
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
2400 W
AC Eingangsspannung
240 V
Merkmale
Typ
Dampfbügeleisen
Material Bügelsohle
SteamGlide Elite-Sohle
Kabellänge
3 m
Dampfstoßleistung
250 g/min
Selbstreinigend
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Dampf-Boost Funktion
Ja
Durchgehender Dampf
Ja
Konstante Dampfleistung
55 g/min
Fassungsvermögen Wassertank
0.3 l
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Sprayfunktion
Ja
Calc-Clean-Funktion
Ja
Geeignet für Leitungswasser
Ja
Swivel Winkel
360 °
Sicher für alle Stoffe
Ja
Automatische Abschaltung nach
2 min
Eisengewicht
1669 g
Benutzerhandbuch aus Recyclingpapier
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: bügeleisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,21*
€ 134,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,71*
€ 134,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,75*
€ 132,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,94*
€ 110,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
GC026/00
ab € 9,37*
Zubehör
Philips
GC026/80
ab € 25,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.