Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Moderatorentafel
>
Moderationspapier
>
Artikel
Sigel MU 161 Papiertüte Mehrfarbig
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-66663060
Hersteller:
Sigel
Herst.-Nr.:
MU161
EAN/GTIN:
4004360819742
Suchbegriffe:
Kraftpapier
Moderationspapier
Moderationswandpapier
Pinnwandpapier
Brown Paper
- Braunes Moderationspapier zum Anpinnen auf den meet up Pinboards oder Moderationstafeln und direkt beschriften
- Ideal, wenn die Ergebnisse aus Meeting, Seminar oder Workshop im Ganzen woanders angebracht werden müssen.
- Aus 80 g starkem Kraftpapier im Format 114x160 cm
- 50 Blatt im Karton
- Passend für Sigel meet up Pinboard MU011
Das Sigel Brown Paper ist ein braunes Moderationspapier und die praktische Ergänzung für die meet up Pinboards. Einfach mit Pinnnadeln direkt auf dem Board befestigen. Zum direkt beschriften. Ideal und unverzichtbar, wenn die Ergebnisse aus Meeting, Seminar oder Workshop im Ganzen woanders angebracht werden müssen. Aus braunem, starkem 80 g-Kraftpapier im Format 114x160 cm. 50 Blatt im Karton. Passend für Sigel meet up Pinboard MU011.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
... >
Reinigungsmittel, -geräte & -zubehör
>
Abfallbehälter & Recycling
>
Papiertüten
Weitere Suchbegriffe:
Pinwandpapier
,
Papiertasche
,
Papiertüte
,
Papiertüten
,
Pinboard
,
Pinntafel
,
Pinnwand
,
Pintafel
,
Pinwand
,
Pinwände
,
Textilboard
,
Textiltafel
,
moderationspapier 80g braun
,
moderationspapier braun
,
moderationspapier
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 46,99*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,9482* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,45*
€ 77,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,81*
€ 75,93
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 62,70*
€ 74,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,53*
€ 70,84
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 59,30*
€ 70,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,72*
€ 68,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,43*
€ 61,20
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 51,42*
€ 61,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,99*
€ 55,92
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIGEL BA010 Board-Marker - trocken und feucht abwischbar - schwarz, blau, rot, grün - Rundspitze 2-3 mm - 4 Stück - für weiße Glas-Magnettafeln, Whiteboards und Flipcharts
Sigel
BA010
ab € 6,89*
Zubehör
SIGEL BA011 Board-Marker - trocken und feucht abwischbar - schwarz, türkis, magenta, orange - Rundspitze 2-3 mm - 4 Stück - für weiße Glas-Magnettafeln, Whiteboards und Flipcharts
Sigel
BA011
ab € 7,14*
Zubehör
SIGEL BA012 Board-Marker - trocken und feucht abwischbar - schwarz - Rundspitze 2-3 mm - 4 Stück - für weiße Glas-Magnettafeln, Whiteboards und Flipcharts
Sigel
BA012
ab € 7,10*
Zubehör
SIGEL BA127 Haftnotizen - 80% Klebefläche - rechteckig - 125x75 mm - gelb, grün, orange, pink, blau - 600 Blatt
Sigel
BA127
ab € 10,30*
Zubehör
SIGEL BA160 Pinnwand-Papier / Brown Paper - braun - 84 x 160 cm - 80 g/m² Kraftpapier - 50 Blatt
Sigel
BA160
ab € 36,56*
Zubehör
SIGEL BA172 Klebepunkte Smileys - selbstklebend - ⌀20 mm - gelb, grün, rot - 180 Stück
Sigel
BA172
ab € 5,06*
Zubehör
SIGEL BA220 Masking Tape - Papier - 16000 mm - schwarz - 1 Stück - schnelle und einfache Unterteilung von Boards und zum Ziehen von Lanes
Sigel
BA220
ab € 4,48*
Zubehör
SIGEL Pinnnadeln, Kunststoffkopf, transparent, 1,5 cm lang, 200 Stück
Sigel
MU190
ab € 6,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen